品番 : EA425KD-6
品名 : 6mm T型コネクター(PP製)
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 使用流体 | 液体 |
|---|---|---|---|
| 外径 | 6mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/15 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425KD-6 6mm T型コネクター(PP製) |
| EA425KD-8 8mm T型コネクター(PP製) |
| EA425KD-10 10mm T型コネクター(PP製) |
