詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425KP-3

品名 : Rc3/8" パネルユニオン

仕様

メーカー 潤工社 型番 PF-3/8-3/8-BS
用途 空気圧配管、水圧配管、油圧配管 材質 黄銅
使用温度 空気:-20~60℃
水・油:0~60℃
最高使用圧力 チューブ最高使用圧力に準拠
ねじサイズ Rc3/8” 六角対辺 25mm
最大パネル厚 7mm 推奨締付けトルク 17~21N・m
重量 59g
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます
【チューブ接続方法】
①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
②その後スパナにて本締めして下さい。
③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/09/15 17:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1030ページ
バリエーション一覧
EA425KP-1 Rc1/8" パネルユニオン
EA425KP-2 Rc1/4" パネルユニオン
EA425KP-3 Rc3/8" パネルユニオン
EA425KP-4 Rc1/2" パネルユニオン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • Rc:3/8\"  S1:25mm  S2:25mm\nL1:24mm  L2:18mm\nK:7mm  M×P:22×1.5mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top