品番 : EA425KP-4
品名 : Rc1/2" パネルユニオン
仕様
| メーカー | 潤工社 | 型番 | PF-1/2-1/2-BS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 空気圧配管、水圧配管、油圧配管 | 材質 | 黄銅 |
| 使用温度 | 空気:-20~60℃ 水・油:0~60℃ |
最高使用圧力 | チューブ最高使用圧力に準拠 |
| ねじサイズ | Rc1/2” | 六角対辺 | 30mm |
| 最大パネル厚 | 10mm | 推奨締付けトルク | 27~30N・m |
| 重量 | 96g | ||
| チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます | |||
| 【チューブ接続方法】 ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。 ②その後スパナにて本締めして下さい。 ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/09/15 17:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425KP-1 Rc1/8" パネルユニオン |
| EA425KP-2 Rc1/4" パネルユニオン |
| EA425KP-3 Rc3/8" パネルユニオン |
| EA425KP-4 Rc1/2" パネルユニオン |
