品番 : EA425LD-81
品名 : R 1/8"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)
仕様
| メーカー | 潤工社 | 型番 | PTA-8X6-PT1/8-BS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 空気圧配管、水圧配管、油圧配管 | 材質 | 黄銅 |
| 使用温度 | 空気:-20~60℃ 水・油:0~60℃ |
最高使用圧力 | チューブ最高使用圧力に準拠 |
| 適用チューブ(外径×内径) | 8×6mm | ねじサイズ | R1/8” |
| 六角対辺 | 14mm | 有効断面積 | 12m㎡ |
| 重量 | 38g | ||
| チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます | |||
| 【チューブ接続方法】 ①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。 ②その後スパナにて本締めして下さい。 ③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425LD-61 R 1/8"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) |
| EA425LD-62 R 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製) |
| EA425LD-81 R 1/8"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製) |
| EA425LD-82 R 1/4"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製) |
