詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425LD-82

品名 : R 1/4"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)

仕様

メーカー 潤工社 型番 PTA-8X6-PT1/4-BS
用途 空気圧配管、水圧配管、油圧配管 材質 黄銅
使用温度 空気:-20~60℃
水・油:0~60℃
最高使用圧力 チューブ最高使用圧力に準拠
適用チューブ(外径×内径) 8×6mm ねじサイズ R1/4”
六角対辺 14mm 有効断面積 16m㎡
重量 43g
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます
【チューブ接続方法】
①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
②その後スパナにて本締めして下さい。
③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

725 (税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/15 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1030ページ
バリエーション一覧
EA425LD-61 R 1/8"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-62 R 1/4"x 6x 6mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-81 R 1/8"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)
EA425LD-82 R 1/4"x 8x 8mm ユニオン(ティー/黄銅製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • R:1/4\"  d:φ5mm\nL1:23.5mm  L2:24mm\nS1:12mm  S2:14mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top