品番 : EA425MB-102
品名 : R1/4"x10mm ロータリーエルボユニオン
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | RL10-02 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手 | チューブ外径 | 10mm |
| 取付ねじ | R1/4” | 形状 | エルボ |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 許容回転数 | 300rpm | 回転トルク | 2N・cm |
| 材質 | 樹脂部:PBT 金属部:黄銅(クロムメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR・FKM |
重量 | 67g |
| RoHS対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/07 21:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
