詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425MB-103

品名 : R3/8"x10mm エルボユニオン

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 RL10-03
用途 機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手 チューブ外径 10mm
取付ねじ R3/8” 形状 エルボ
使用流体 空気 最高使用圧力 1MPa
使用真空圧力 -100kPa 使用温度 0~60℃(凍結なきこと)
許容回転数 300rpm 回転トルク 2N・cm
材質 樹脂部:PBT
金属部:黄銅(クロムメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR・FKM
重量 63g
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA425MB-65 M 5 x 6mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-61 R1/8"x 6mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-62 R1/4"x 6mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-66 M 6 x 6mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-81 R1/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-82 R1/4"x 8mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-83 R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-101 R1/8"x10mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-102 R1/4"x10mm ロータリーエルボユニオン
EA425MB-103 R3/8"x10mm エルボユニオン
EA425MB-104 R1/2"x10mm エルボユニオン
メイン画像
  • 単位(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top