品番 : EA425NE-12
品名 : 12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | CPP20-12CB |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 12mm | 使用流体 | 空気 |
| 最高使用圧力 | 0.9MPa | 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度 | 0~60℃(凍結なきこと) | カラー | 黒 |
| 材質 | 本体樹脂:PBT(ガラス入り) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
重量 | 21g |
| 20型ワンタッチ継手付ストレート | |||
| 残圧を流さないチェック弁内蔵タイプ | |||
| 小型・軽量で片手操作可能なカップリング | |||
| 他社のカップリングとも互換性あり | |||
| エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
675 円(税抜)/ 743 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 15:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1028ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425NE-6 6mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) |
| EA425NE-8 8mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) |
| EA425NE-10 10mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) |
| EA425NE-12 12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵) |

