詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425NE-6

品名 : 6mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 CPP20-6CB
チューブ外径 6mm 使用流体 空気
最高使用圧力 0.9MPa 使用真空圧力 -100kPa
使用温度 0~60℃(凍結なきこと) カラー
材質 本体樹脂:PBT(ガラス入り)
開放リング:POM
シールゴム:NBR
重量 9g
20型ワンタッチ継手付ストレート
残圧を流さないチェック弁内蔵タイプ
小型・軽量で片手操作可能なカップリング
他社のカップリングとも互換性あり
エア配管の着脱を頻繁に行う部位に最適
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

460 (税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/05/23 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA425NE-6 6mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)
EA425NE-8 8mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)
EA425NE-10 10mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)
EA425NE-12 12mm ワンタッチ型プラグ(20型/チェック弁内蔵)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top