詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PA-22

品名 : 6mm・28L/min 真空発生器

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VBH10-66P
適応チューブ φ6mm 使用流体 空気
使用圧力範囲 0.15~0.7MPa 定格供給圧力 0.5MPa
使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと) 到達真空度 -93kPa
吸込流量 28L/min 消費流量 46L/min
材質 本体樹脂:PBT
金属部:黄銅(無電解Niメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR
重量 19g
角形ユニオンタイプ
機械式真空スイッチと一体化されたタイプ
ワークを搬送するための必需品
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/17 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425PA-22 6mm・28L/min 真空発生器
EA425PA-21 6mm・42L/min 真空発生器
EA425PA-23 6mm・38L/min 真空発生器
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top