品番 : EA425PA-21
品名 : 6mm・42L/min 真空発生器
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VBL10-66P |
|---|---|---|---|
| 適応チューブ | φ6mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa | 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 到達真空度 | -66kPa |
| 吸込流量 | 42L/min | 消費流量 | 46L/min |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解Niメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
重量 | 17.5g |
| 角形ユニオンタイプ | |||
| 機械式真空スイッチと一体化されたタイプ | |||
| ワークを搬送するための必需品 | |||
| 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 22:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425PA-22 6mm・28L/min 真空発生器 |
| EA425PA-21 6mm・42L/min 真空発生器 |
| EA425PA-23 6mm・38L/min 真空発生器 |
