詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PA-3

品名 : 6mm・12L/min 真空発生器

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 VUL05-66A
適用チューブ φ6mm 使用流体 空気
使用圧力範囲 0.15~0.7MPa 定格供給圧力 0.5MPa
使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと) 到達真空度 -66kPa
吸込流量 12L/min 消費流量 11.5L/min
材質 本体樹脂:PBT
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR
重量 17.5g
管形ユニオンストレートタイプ(大気開放)
圧縮空気から真空への交換がワンライン可能
ワークを搬送させるための必需品
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/02 02:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425PA-2 4mm・12.5L/min 真空発生器
EA425PA-1 4mm・20L/min 真空発生器
EA425PA-3 6mm・12L/min 真空発生器
EA425PA-4 6mm・ 7L/min 真空発生器
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top