品番 : EA425PA-4
品名 : 6mm・ 7L/min 真空発生器
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VUH05-66A |
|---|---|---|---|
| 適用チューブ | φ6mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa | 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 到達真空度 | -90kPa |
| 吸込流量 | 7L/min | 消費流量 | 11.5L/min |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
重量 | 17.5g |
| 管形ユニオンストレートタイプ(大気開放) | |||
| 圧縮空気から真空への交換がワンライン可能 | |||
| ワークを搬送させるための必需品 | |||
| 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425PA-2 4mm・12.5L/min 真空発生器 |
| EA425PA-1 4mm・20L/min 真空発生器 |
| EA425PA-3 6mm・12L/min 真空発生器 |
| EA425PA-4 6mm・ 7L/min 真空発生器 |
