品番 : EA425PF-61
品名 : 6mm/ 4.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | SFU1-66 |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 6mm | フィルタサイズ(濾過面積) | 4.7c㎡ |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa(20℃時) |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 濾過精度 | 5μm(捕集効率:95%) | 使用温度範囲 | 0~50℃(凍結なきこと) |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 開放リング:POM カバー:PCTG シールゴム:NBR エレメント:PVF |
重量 | 8.5g |
| ユニオンストレートタイプ | |||
| 正圧、負厚で使用できるインラインフィルタ | |||
| 正圧使用において、プレフィルタとしての使用に最適 | |||
| エレメント交換時の作業が工具不要で簡単!メンテナンスが容易! | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA425PG-4 : 4.7c㎡用 フィルタエレメント(10個) |
