詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PF-63

品名 : 6mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 SFU3-66
チューブ外径 6mm フィルタサイズ(濾過面積) 12.7c㎡
使用流体 空気 最高使用圧力 1.0MPa(20℃時)
使用真空圧力 -100kPa 耐圧力 1.5MPa
濾過精度 5μm(捕集効率:95%) 使用温度範囲 0~50℃(凍結なきこと)
材質 本体樹脂:PBT
開放リング:POM
カバー:PCTG
シールゴム:NBR
エレメント:PVF
重量 35g
ユニオンストレートタイプ
正圧、負厚で使用できるインラインフィルタ
正圧使用において、プレフィルタとしての使用に最適
エレメント交換時の作業が工具不要で簡単!メンテナンスが容易!
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,230 (税抜)/ 2,453 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/23 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425PF-41 4mm/ 4.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
EA425PF-42 4mm/ 7.5c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
EA425PF-61 6mm/ 4.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
EA425PF-62 6mm/ 7.5c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
EA425PF-63 6mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
EA425PF-81 8mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
EA425PF-101 10mm/12.7c㎡ 正負圧用ユニオンフィルタ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top