詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PS-1

品名 : R1/8" プレッシャーゲージ(雄ねじ)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 GPC15-01
取付ねじ R1/8” 使用流体 空気
表示圧力範囲 0~0.8MPa 精度 ±5%(フルスケール)
使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと) 目盛角度 150゜
形状 ストレート 材質 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
樹脂部:PBT
キャップ:アクリル
重量 9.9g
コンパクトな小型圧力計
小さなスペースに取り付け可能
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 21:35現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425PS-1 R1/8" プレッシャーゲージ(雄ねじ)
EA425PS-2 R1/4" プレッシャーゲージ(雄ねじ)
EA425PS-5 M 5 プレッシャーゲージ(雄ねじ)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top