品番 : EA425PS-5
品名 : M 5 プレッシャーゲージ(雄ねじ)
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | GPC15-M5 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | M5×0.8 | 使用流体 | 空気 |
| 表示圧力範囲 | 0~0.8MPa | 精度 | ±5%(フルスケール) |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 目盛角度 | 150゜ |
| 形状 | ストレート | 材質 | 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 樹脂部:PBT キャップ:アクリル |
| 重量 | 6.1g | ||
| コンパクトな小型圧力計 | |||
| 小さなスペースに取り付け可能 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425PS-1 R1/8" プレッシャーゲージ(雄ねじ) |
| EA425PS-2 R1/4" プレッシャーゲージ(雄ねじ) |
| EA425PS-5 M 5 プレッシャーゲージ(雄ねじ) |
