詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425PV-4

品名 : 4mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 GPU4-4
チューブ外径 4mm 使用流体 空気
表示圧力範囲 0~0.8MPa 精度 ±5%(フルスケール)
使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと) 目盛角度 150゜
材質 キャップ:アクリル
金属部:黄銅(ニッケルメッキ)
樹脂部:PBT
開放リング:POM
重量 13g
ユニオンストレート
コンパクトな小型圧力計
小さなスペースに取り付け可能
ワンタッチ継手内蔵タイプはチューブを接続するだけで圧力表示
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,140 円(税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/20 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425PV-4 4mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)
EA425PV-6 6mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)
EA425PV-8 8mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top