品番 : EA425PV-6
品名 : 6mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン)
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | GPU6-6 |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 6mm | 使用流体 | 空気 |
| 表示圧力範囲 | 0~0.8MPa | 精度 | ±5%(フルスケール) |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 目盛角度 | 150゜ |
| 材質 | キャップ:アクリル 金属部:黄銅(ニッケルメッキ) 樹脂部:PBT 開放リング:POM |
重量 | 15g |
| ユニオンストレート | |||
| コンパクトな小型圧力計 | |||
| 小さなスペースに取り付け可能 | |||
| ワンタッチ継手内蔵タイプはチューブを接続するだけで圧力表示 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425PV-4 4mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン) |
| EA425PV-6 6mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン) |
| EA425PV-8 8mm プレッシャーゲージ(ストレートユニオン) |
