品番 : EA425SA-86
品名 : 8mmx 6mmx 6mm 3方向切換バルブ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | HBV8-6 |
|---|---|---|---|
| チューブ外径 | 8×6mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0~0.7MPa | 使用真空圧力 | -100kPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 材質 | 本体樹脂:PBT(ガラス入り) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
| 重量 | 53g | ||
| ユニオンタイプ | |||
| ワンタッチ継手内蔵3ポート切換弁 | |||
| コックを90゚廻すと流路が切り替わります。 | |||
| 軽量・コンパクト設計 | |||
| 操作性に優れ流路の切り換えが簡単 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1029ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425SA-66 6mmx 6mmx 6mm 3方向切換バルブ |
| EA425SA-86 8mmx 6mmx 6mm 3方向切換バルブ |
| EA425SA-88 8mmx 8mmx 8mm 3方向切換バルブ |
| EA425SA-110 10mmx10mmx10mm 3方向切換バルブ |
