詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425SA-88

品名 : 8mmx 8mmx 8mm 3方向切換バルブ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 HBV8-8
チューブ外径 8×8mm 使用流体 空気
使用圧力範囲 0~0.7MPa 使用真空圧力 -100kPa
使用温度範囲 0~60℃(凍結なきこと) 材質 本体樹脂:PBT(ガラス入り)
金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)
開放リング:POM
シールゴム:NBR
重量 50g
ユニオンタイプ
ワンタッチ継手内蔵3ポート切換弁
コックを90゚廻すと流路が切り替わります。
軽量・コンパクト設計
操作性に優れ流路の切り換えが簡単
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 09:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1029ページ
バリエーション一覧
EA425SA-66 6mmx 6mmx 6mm 3方向切換バルブ
EA425SA-86 8mmx 6mmx 6mm 3方向切換バルブ
EA425SA-88 8mmx 8mmx 8mm 3方向切換バルブ
EA425SA-110 10mmx10mmx10mm 3方向切換バルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 空気の流路を90°切換えます。

商品動画

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top