品番 : EA425XE-12
品名 : 9-12mm チェックバルブ(逆止弁)
仕様
| メーカー | サンプラテック | 型番 | 09109 |
|---|---|---|---|
| 適合ホース内径 | 9~12mm | 全長 | 76mm |
| 最高使用温度範囲 | 170℃ | 推奨使用圧力 | 0.14MPa |
| 材質 | メチルペンテン | ||
| 耐熱性(170℃)に優れた逆止弁 | |||
| 配管の圧力低下時や、ライン切換時の逆流を防止します。 | |||
| 一方向にだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。 | |||
| 食品衛生法適合原料を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
635 円(税抜)/ 699 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA425XE-6 3- 6mm チェックバルブ(逆止弁) |
| EA425XE-9 6- 9mm チェックバルブ(逆止弁) |
| EA425XE-12 9-12mm チェックバルブ(逆止弁) |
