詳細表示

このページのURL:

品番 : EA425XE-9

品名 : 6- 9mm チェックバルブ(逆止弁)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 09108
適合ホース内径 6~9mm 全長 67mm
最高使用温度範囲 170℃ 推奨使用圧力 0.14MPa
材質 メチルペンテン
耐熱性(170℃)に優れた逆止弁
配管の圧力低下時や、ライン切換時の逆流を防止します。
一方向にだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
食品衛生法適合原料を使用しています。
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/20 19:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1031ページ
バリエーション一覧
EA425XE-6 3- 6mm チェックバルブ(逆止弁)
EA425XE-9 6- 9mm チェックバルブ(逆止弁)
EA425XE-12 9-12mm チェックバルブ(逆止弁)
ウェブカタログ画像
  • 流れの向き

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top