品番 : EA426AG-61
品名 : R 1/4"x 12 mm リングジョイント
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RS-1212 |
---|---|---|---|
取付ねじ | R1/4” | 適用管外径 | 12mm |
本体六角対辺 | 22mm | ナット六角対辺 | 24mm |
全長 | 42mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
外ねじリングジョイント | |||
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。 | |||
専用工具を使わずに接続が可能です。 | |||
リング玉1個付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/02 21:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1073ページ |