品番 : EA426AG-64
品名 : R 3/8" x 8 mm リングジョイント
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RS-1308 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | 適用管外径 | 8mm |
| 本体六角対辺 | 17mm | ナット六角対辺 | 17mm |
| 全長 | 36mm | 使用圧力 | 3.45MPa以下 |
| 使用温度 | -50~150℃ | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮 | 入数 | 1個 |
| 外ねじリングジョイント | |||
| 銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のジョイントです。 | |||
| 専用工具を使わずに接続が可能です。 | |||
| リング玉1個付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/08/13 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
