詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AH-53

品名 : R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 RL-1108
取付ねじ R1/8” 適用管外径 8mm
ナット六角対辺 17mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 使用流体 空気・水・油
材質 真鍮 入数 1個
リングエルボ
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。
専用工具を使わずに接続が可能です。
リング玉1個付属
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/13 17:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA426AH-51 R 1/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-52 R 1/8"x6.35mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-53 R 1/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-54 R 1/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-55 R 1/4"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-56 R 1/4"x6.35mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-57 R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-58 R 1/4"x9.53mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-59 R 1/4"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-60 R 1/4"x 12 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-61 R 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-62 R 3/8"x 8 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-63 R 3/8"x9.53mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-64 R 3/8"x 10 mm リングジョイント(エルボ)
EA426AH-65 R 3/8"x 12 mm リングジョイント(エルボ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top