詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AK-8A

品名 : 8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 RT-3208
適用管外径 8mm ナット六角対辺 17mm
面間 52mm 使用圧力 3.45MPa以下
使用温度 -50~150℃ 使用流体 空気・水・油
材質 真鍮 入数 1個
リング玉3個付属
分岐もしくは集合用のリングジョイントです。
追加説明
カタログ価格

970 (税抜)/ 1,067 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2025/12/19 10:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1073ページ
バリエーション一覧
EA426AK-6BA 6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-6A 6 x 6 x 6 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-8A 8 x 8 x 8 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-10A 10 x 10 x 10 mm リングジョイント(ティーズ)
EA426AK-12A 12 x 12 x 12 mm リングジョイント(ティーズ)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top