品番 : EA426AN-21
品名 : 6 mmxG 1/8" リングナット
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | RN-1016 |
|---|---|---|---|
| 適用管外径 | 6mm | 取付ねじ | G1/4” |
| 六角対辺 | 12mm | 全長 | 11mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa以下 | 使用温度 | -50~150℃ |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 1個 | ||
| 銅管用継手 | |||
| リングジョイントに使われるナットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/08/13 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
