詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AN-22

品名 : 6 mmxG 1/4" リングナット

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 RN-1026
適用管外径 6mm 取付ねじ G1/4”
六角対辺 17mm 全長 13mm
使用圧力 3.45MPa以下 使用温度 -50~150℃
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮
入数 1個
銅管用継手
リングジョイントに使われるナットです。
追加説明
カタログ価格

190 (税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/08/13 05:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA426AN-21 6 mmxG 1/8" リングナット
EA426AN-22 6 mmxG 1/4" リングナット
EA426AN-23 6.35mmxG 1/4" リングナット
EA426AN-24 8 mmxG 1/4" リングナット
EA426AN-25 9.53mmxG 3/8" リングナット
EA426AN-26 10 mmxG 3/8" リングナット
EA426AN-27 12 mmxG 1/2" リングナット
EA426AN-28 12.7mmxG 1/2" リングナット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top