品番 : EA426AV-2
品名 : R 1/4"x 8mm リングジョイント
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-408 |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/4” | 銅管外径 | 8mm |
| 全長 | 30mm | 最高使用圧力 | 0.6MPa |
| 使用温度範囲 | -20~60℃ | 使用流体 | JIS1号灯油(白灯油) |
| 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:樹脂 |
||
| φ8mm銅管用継手 | |||
| 樹脂製スリーブ | |||
| 押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/27 17:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
