詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426AV-24

品名 : R 1/2"x10mm リングジョイント

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 OF-413
ねじサイズ R1/2” 銅管外径 10mm
全長 29mm 最高使用圧力 0.6MPa
使用温度範囲 -20~60℃ 使用流体 JIS1号灯油(白灯油)
材質 本体:真鍮
スリーブ:樹脂
φ10mm銅管用継手
樹脂製スリーブ
押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 08:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1032ページ
バリエーション一覧
EA426AV-1 R 1/8"x 8mm リングジョイント
EA426AV-2 R 1/4"x 8mm リングジョイント
EA426AV-3 R 3/8"x 8mm リングジョイント
EA426AV-4 R 1/2"x 8mm リングジョイント
EA426AV-22 R 1/4"x10mm リングジョイント
EA426AV-23 R 3/8"x10mm リングジョイント
EA426AV-24 R 1/2"x10mm リングジョイント
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top