品番 : EA426AW-1
品名 : φ8mm リングエルボ
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-425 |
|---|---|---|---|
| 銅管外径 | 8mm | 全長 | 28mm |
| 最高使用圧力 | 0.6MPa | 使用温度範囲 | -20~60℃ |
| 適用流体 | JIS1号灯油(白灯油) | 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:樹脂 |
| 90°配管に使用 | |||
| 樹脂製スリーブ | |||
| 銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 19:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426AW-1 φ8mm リングエルボ |
| EA426AW-2 φ10mm リングエルボ |
