品番 : EA426AW-51
品名 : G1/4"xR1/8" フレアーニップル(φ8銅管接続用)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | NR-010 |
|---|---|---|---|
| フレアーねじ | G1/4” | Rねじ | R1/8” |
| 全長 | 31mm | 適合フレアーナット | EA426AW-53 |
| 使用温度範囲 | -20~120℃ | 最高圧力 | 1.75MPa |
| 適用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー | 材質 | 真鍮 |
| φ8mm銅管フレア用継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
245 円(税抜)/ 270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/11/03 23:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1073ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426AW-51 G1/4"xR1/8" フレアーニップル(φ8銅管接続用) |
| EA426AW-52 G1/4"xR1/4" フレアーニップル(φ8銅管接続用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA426AW-53 : PF1/4" フレアナット(φ8mm) |
