品番 : EA426AW-52
品名 : G1/4"xR1/4" フレアーニップル(φ8銅管接続用)
カタログ訂正
26/03/27 ●フレアーナット接続側表記訂正 フレアーねじ…1/4”⇒フレアーナット側…G1/4” (No. 57 1157)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OS-146 |
|---|---|---|---|
| フレアーナット側 | G1/4” | Rねじ | R1/4” |
| 全長 | 31mm | 使用温度範囲 | -20~120℃ |
| 最高圧力 | 1.75MPa | 適用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー |
| 材質 | 真鍮 | 適合フレアーナット | EA426AW-53 |
| φ8mm銅管フレア用継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/09/05 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1032ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426AW-51 G1/4"xR1/8" フレアーニップル(φ8銅管接続用) |
| EA426AW-52 G1/4"xR1/4" フレアーニップル(φ8銅管接続用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA426AW-53 : PF1/4" フレアナット(φ8mm) |
