詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426BL-6

品名 : R 3/4" カラン

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 BL-0600
取付ねじ R3/4” 使用圧力 0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
材質 真鍮(クロムメッキ)
下向吐出用
少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はドレンの下向き排出用の形状です。
タンクや容器に、カランの替りとしてご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

5,440 円(税抜)/ 5,984 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/10 04:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1048ページ
バリエーション一覧
EA426BL-4 R 1/2" カラン
EA426BL-6 R 3/4" カラン
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top