品番 : EA426BL-4
品名 : R 1/2" カラン
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | BL-0400 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/2” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| 下向吐出用 | |||
| 少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。 | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はドレンの下向き排出用の形状です。 | |||
| タンクや容器に、カランの替りとしてご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/06 06:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1048ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426BL-4 R 1/2" カラン |
| EA426BL-6 R 3/4" カラン |
