品番 : EA426CF-106
品名 : R 1/8"x 6mm ニードルバルブ(フレアー)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CF-1106 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8” | 銅管外径 | 6mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所は除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) |
| 銅管用フレアー式 | |||
| 一次側がテーパー(R)外ねじで、二次側が銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの小型ニードルバルブです。 | |||
| 取り付けには、ナットを通した銅管の端面を拡管することが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/09 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CF-106 R 1/8"x 6mm ニードルバルブ(フレアー) |
| EA426CF-208 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(フレアー) |
| EA426CF-310 R 3/8"x10mm ニードルバルブ(フレアー) |

