詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CF-208

品名 : R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(フレアー)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CF-1208
取付ねじ R1/4” 銅管外径 8mm
使用圧力 0.98MPa以下 使用温度 -10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体 空気・水・油 材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
銅管用フレアー式
一次側がテーパー(R)外ねじで、二次側が銅管をフレアーナットで挟み込むタイプの小型ニードルバルブです。
取り付けには、ナットを通した銅管の端面を拡管することが必要です。
追加説明
カタログ価格

1,340 (税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/09 12:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1047ページ

代替品

EA425BF-28
  • 品番

    EA425BF-28

  • コメント

    つまみハンドル→レバーハンドル

バリエーション一覧
EA426CF-106 R 1/8"x 6mm ニードルバルブ(フレアー)
EA426CF-208 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(フレアー)
EA426CF-310 R 3/8"x10mm ニードルバルブ(フレアー)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top