品番 : EA426CJ-1
品名 : R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OMV-620-1 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | オス:R1/8” メス:Rc1/8” |
ハンドル径 | 25mm |
| 全長 | 20mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -10℃~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エアー |
| 流量 | 0.7L/min ※バルブ取付位置より油面高さ350mm 時の流出量の測定結果 (流体:JIS 1号灯油(白灯油)) |
材質 | 本体:黄銅 ハンドル:樹脂 |
| ニードル式バルブ | |||
| コンパクトのため、省スペースの配管可能 | |||
| 圧力ゲージの取付けに便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CJ-1 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル) |
| EA426CJ-11 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) |
| EA426CJ-2 R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル) |
| EA426CJ-12 R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル) |

