詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CJ-11

品名 : R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 OMV-620-3
取付ねじ オス:R1/8”
メス:Rc1/8”
ハンドル径 28mm
全長 20mm 最高使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -10℃~80℃ 使用流体 冷温水・油・エアー
流量 0.7L/min
※バルブ取付位置より油面高さ350mm
 時の流出量の測定結果
 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質 本体:黄銅
ハンドル:樹脂
ニードル式バルブ
コンパクトのため、省スペースの配管可能
圧力ゲージの取付けに便利
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/09 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1047ページ
バリエーション一覧
EA426CJ-1 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)
EA426CJ-11 R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)
EA426CJ-2 R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(樹脂ハンドル)
EA426CJ-12 R 1/4"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top