品番 : EA426CR-228
品名 : 8mmx 8mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CR-2208 |
|---|---|---|---|
| 銅管外径 | 8×8mm | 使用圧力 | 0.98MPa |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所は除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 銅管用リング型のストレートタイプ(両口) | |||
| 一次側、二次側共に銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプの、小型ニードルバルブです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CR-226 6mmx 6mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式) |
| EA426CR-228 8mmx 8mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式) |
| EA426CR-231 10mmx10mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式) |
