詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CR-231

品名 : 10mmx10mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CR-2310
銅管外径 10×10mm 使用圧力 0.98MPa
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
銅管用リング型のストレートタイプ(両口)
一次側、二次側共に銅管などをリングスリーブで簡単に取り付けができるタイプの、小型ニードルバルブです。
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/03 13:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1047ページ
バリエーション一覧
EA426CR-226 6mmx 6mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式)
EA426CR-228 8mmx 8mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式)
EA426CR-231 10mmx10mm ニードルバルブ(ストレート型・リング式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top