品番 : EA426CS-11A
品名 : R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CS-1011R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R1/8”×R1/8” | 使用圧力 | 0.98MPa以下 |
| 使用温度 | -10℃~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | ||
| 両外ネジ型のストレートタイプ | |||
| 一次側、二次側共にテーパー(R)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる、小型のニードルバルブです。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/23 12:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CS-11A R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ |
| EA426CS-22A R 1/4"xR 1/4" ニードルバルブ |
| EA426CS-33A R 3/8"xR 3/8" ニードルバルブ |
