詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CS-33A

品名 : R 3/8"xR 3/8" ニードルバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CS-1033R
取付ねじ R3/8”×R3/8” 使用圧力 0.98MPa以下
使用温度 -10℃~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ)
両外ネジ型のストレートタイプ
一次側、二次側共にテーパー(R)外ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる、小型のニードルバルブです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1047ページ
バリエーション一覧
EA426CS-11A R 1/8"xR 1/8" ニードルバルブ
EA426CS-22A R 1/4"xR 1/4" ニードルバルブ
EA426CS-33A R 3/8"xR 3/8" ニードルバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top