詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CW-433

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CW-3033R
取付ねじ Rc3/8”×Rc3/8” 使用圧力 0.98MPa
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体 空気・水・油
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
両内ネジ型のアングルタイプ
一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1047ページ

代替品

EA425AH-42
  • 品番

    EA425AH-42

  • コメント

    温度:-20~80℃

バリエーション一覧
EA426CW-411 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
EA426CW-422 Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ
EA426CW-433 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top