品番 : EA426CW-411
品名 : Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
仕様
メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CW-3011R |
---|---|---|---|
取付ねじ | Rc1/8”×Rc1/8” | 使用圧力 | 0.98MPa |
使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
両内ネジ型のアングルタイプ | |||
一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。 | |||
RoHS指令相当品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 10:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1088ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA426CW-411 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ |
EA426CW-422 Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ |
EA426CW-433 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ |