品番 : EA426CY-209A
品名 : φ 9.0mmxφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CY-2209R |
|---|---|---|---|
| タケノコ外径 | 9×9mm | 使用圧力 | 0.98MPa |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所は除く) |
使用流体 | 空気・水・油 |
| 適合ホース内径※ | 8×8mm | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |
| ホースジョイント型のストレートタイプ(両口) | |||
| 一次側、二次側共にホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型ニードルバルブです。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1047ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CY-208A φ 8.0mmxφ 8.0mm ニードルバルブ(ステム型) |
| EA426CY-209A φ 9.0mmxφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型) |
| EA426CY-310A φ10.5mmxφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型) |
