詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CY-310A

品名 : φ10.5mmxφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CY-2310R
タケノコ外径 10.5×10.5mm 使用圧力 0.98MPa
使用温度 -10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体 空気・水・油
適合ホース内径※ 9×9mm 材質 真鍮(クロムメッキ)
ホースジョイント型のストレートタイプ(両口)
一次側、二次側共にホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型ニードルバルブです。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
RoHS指令相当品
追加説明
カタログ価格

3,510 (税抜)/ 3,861 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/27 10:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1047ページ
バリエーション一覧
EA426CY-208A φ 8.0mmxφ 8.0mm ニードルバルブ(ステム型)
EA426CY-209A φ 9.0mmxφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型)
EA426CY-310A φ10.5mmxφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top