詳細表示

このページのURL:

品番 : EA426CY-328A

品名 : R 1/4"xφ 8.0mm ニードルバルブ(ステム型)

仕様

メーカー アソー(ASOH) 型番 CY-3208R
取付ねじ R1/4” タケノコ外径 8mm
使用圧力 0.98MPa 使用温度 -10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体 空気・水・油 適合ホース内径※ 7mm
材質 真鍮(クロムメッキ仕上げ)
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
追加説明
カタログ価格

2,580 (税抜)/ 2,838 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/13 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1047ページ
バリエーション一覧
EA426CY-328A R 1/4"xφ 8.0mm ニードルバルブ(ステム型)
EA426CY-329A R 1/4"xφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型)
EA426CY-331 R 3/8"xφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型)
EA426CY-331A R 3/8"xφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 管用テーパねじ
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top