品番 : EA426CY-331A
品名 : R 3/8"xφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型)
仕様
| メーカー | アソー(ASOH) | 型番 | CY-3310R |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | R3/8” | タケノコ外径 | 10.5mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所は除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 適合ホース内径※ | 9mm |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ仕上げ) | ||
| ホースジョイント型のアングルタイプ | |||
| 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 | |||
| タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 | |||
| ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 | |||
| RoHS指令相当品 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA426CY-328A R 1/4"xφ 8.0mm ニードルバルブ(ステム型) |
| EA426CY-329A R 1/4"xφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型) |
| EA426CY-331 R 3/8"xφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型) |
| EA426CY-331A R 3/8"xφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型) |
